Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cable de filamentoen
- Longitud total3.00 pulg.
- Diámetro del vástago3.00 pulg.
Details
- Material de llenadoAcero inoxidable 302
- Número de Upc del fabricante843469102324
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
Descripción del fabricante
81AMMKIT KIT 81-A (MÉTRICO)
- Los cepillos de desbarbado de nailon abrasivo miniatura BRM son ideales para la eliminación de microrrebabas, la limpieza interna, la eliminación de óxido y la preparación de superficies. Los kits contienen 12 cepillos. Disponible para tamaños de orificio en pulgadas y milímetros. El kit de pulgadas incluye: tamaños de 0,032", 0,047", 0,054", 0,063", 0,079", 0,094", 0,109", 0,125", 0,142", 0,156", 0,172" y 0,189". El kit de milímetros incluye los tamaños 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm y 6.5mm . Orgulloso hecho en los EE. UU.