Motion
81AY2M500AO
81AY2M500AO
Artículo MI #12575505
No. Fabricante 81AY2M500AO
Precio9.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
81AY2M500AO
Artículo MI #12575505
No. Fabricante 81AY2M500AO
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
Precio9.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0,087 pulg.
  • Longitud del cepillo
    0,750 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,018 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0,034 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    500
  • Número de Upc del fabricante
    843469103475
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
81AY2M500AO 81-AY 2MM 500AO
  • Eliminar las rebabas y producir un radio de filo en orificios de diámetro pequeño es un problema de acabado costoso que implica mucho trabajo manual. Los cepillos de desbarbado en miniatura de Brush Research pueden automatizar este proceso, ahorrando tiempo y dinero a la vez que mejoran la calidad y la consistencia del producto. Las opciones de filamentos incluyen acero inoxidable, nailon abrasivo y nailon abrasivo de diamante. El acero al carbono, el latón, el nailon y los filamentos naturales están disponibles en pedidos especiales. Estas opciones proporcionan el acabado óptimo en una variedad de materiales base. Hay disponibles cepillos para orificios de tan solo 0,014” (.36mm).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo