Motion
81AY35M180SC

Brush Research Mfg
81AY35M180SC

81AY35M180SC
Artículo MI #12575521
No. Fabricante 81AY35M180SC
Precio10.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brush Research Mfg
81AY35M180SC

81AY35M180SC
Artículo MI #12575521
No. Fabricante 81AY35M180SC
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
Precio10.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0,152 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1.000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,035 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0,055 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    180
  • Número de Upc del fabricante
    843469103635
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
81AY35M180SC 81-AY 3.5MM 180SC
  • Eliminar las rebabas y producir un radio de filo en orificios de diámetro pequeño es un problema de acabado costoso que implica mucho trabajo manual. Los cepillos de desbarbado en miniatura de Brush Research pueden automatizar este proceso, ahorrando tiempo y dinero a la vez que mejoran la calidad y la consistencia del producto. Las opciones de filamentos incluyen acero inoxidable, nailon abrasivo y nailon abrasivo de diamante. El acero al carbono, el latón, el nailon y los filamentos naturales están disponibles en pedidos especiales. Estas opciones proporcionan el acabado óptimo en una variedad de materiales base. Hay disponibles cepillos para orificios de tan solo 0,014” (.36mm).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo