Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0,217 pulg.
- Longitud del cepillo1.000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,018 pulg.
- Longitud total3.00 pulg.
- Diámetro del vástago0,072 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano500
- Número de Upc del fabricante843469104465
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Eliminar las rebabas y producir un radio de filo en orificios de diámetro pequeño es un problema de acabado costoso que implica mucho trabajo manual. Los cepillos de desbarbado en miniatura de Brush Research pueden automatizar este proceso, ahorrando tiempo y dinero a la vez que mejoran la calidad y la consistencia del producto. Las opciones de filamentos incluyen acero inoxidable, nailon abrasivo y nailon abrasivo de diamante. El acero al carbono, el latón, el nailon y los filamentos naturales están disponibles en pedidos especiales. Estas opciones proporcionan el acabado óptimo en una variedad de materiales base. Hay disponibles cepillos para orificios de tan solo 0,014” (.36mm).