Motion
83B1000
83B1000 83-B1000 .008 LATÓN CR
Artículo MI #12575639
No. Fabricante 83B1000
Precio13.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
83B1000 83-B1000 .008 LATÓN CR
Artículo MI #12575639
No. Fabricante 83B1000
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
Su precio$13.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1.000 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2.000 pulg.
  • Diámetro
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,008 pulg.
  • Longitud total
    6.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    6.00 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Latón
  • Número de Upc del fabricante
    843469105189
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Material del vástago
    Acero galvanizado
  • UPC_NO
    843469105189

Descripción general

Descripción del fabricante
83B1000 83-B1000 .008 LATÓN CR
  • Los cepillos de tubo de alambre trenzado de la 83-Series de Brush Research pueden utilizarse para desbarbado de roscas, limpieza de tubos, descalcificación y eliminación de óxido. La construcción del cepillo en espiral tiene un vástago de alambre retorcido que está cortado para mayor potencia y puede fabricarse con acero al carbono, acero inoxidable, latón o filamento de nailon para proporcionar una solución a una variedad de aplicaciones de limpieza. Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo