Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0,250 pulg.
- Longitud del cepillo1.500 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,005 pulg.
- Longitud total4.50 pulg.
- Diámetro del vástago4.50 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoLatón
- Número de Upc del fabricante843469105233
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Los cepillos de tubo de alambre trenzado de la 83-Series de Brush Research pueden utilizarse para desbarbado de roscas, limpieza de tubos, descalcificación y eliminación de óxido. La construcción del cepillo en espiral tiene un vástago de alambre retorcido que está cortado para mayor potencia y puede fabricarse con acero al carbono, acero inoxidable, latón o filamento de nailon para proporcionar una solución a una variedad de aplicaciones de limpieza. Orgulloso hecho en los EE. UU.