Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cepillo0,343 pulg.
- Longitud del cepillo1.250 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,010 pulg.
- Longitud total4.50 pulg.
- Diámetro del vástago0,140 pulg.
Details
- Material abrasivoDiamante
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano800
- Número de Upc del fabricante843469107169
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
Descripción del fabricante
85AD312800 85-AD .312 GRÍTULO DE DIAMANTE 800
- Los cepillos abrasivos de nailon de la serie 85AD de Brush Research están disponibles en tamaños de 1/8" a 1/2" de diámetro. Estos cepillos de desbarbado de orificios transversales de uso estándar son una construcción de un solo vástago y una sola espiral con filamento de nailon impregnado abrasivo de diamante de grano 800 para proporcionar una acción de corte y limpieza adicional en una variedad de aplicaciones que incluyen la eliminación de microrrebabas, la limpieza interna, la eliminación de pequeñas imperfecciones y la preparación de superficies para materiales más duros. Diseñado específicamente para aplicaciones de agujeros ciegos o extremos inferiores. Orgulloso hecho en los EE. UU.