Motion
85AD375800
85AD375800
Artículo MI #12575831
No. Fabricante 85AD375800
Precio28.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
85AD375800
Artículo MI #12575831
No. Fabricante 85AD375800
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
Precio28.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0,413 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1.250 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,010 pulg.
  • Longitud total
    4.50 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0,140 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    800
  • Número de Upc del fabricante
    843469107206
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
85AD375800 85-AD .375 GRÍTULO DE DIAMANTE 800
  • Los cepillos abrasivos de nailon de la serie 85AD de Brush Research están disponibles en tamaños de 1/8" a 1/2" de diámetro. Estos cepillos de desbarbado de orificios transversales de uso estándar son una construcción de un solo vástago y una sola espiral con filamento de nailon impregnado abrasivo de diamante de grano 800 para proporcionar una acción de corte y limpieza adicional en una variedad de aplicaciones que incluyen la eliminación de microrrebabas, la limpieza interna, la eliminación de pequeñas imperfecciones y la preparación de superficies para materiales más duros. Diseñado específicamente para aplicaciones de agujeros ciegos o extremos inferiores. Orgulloso hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good