Motion
85AY1250500AO

BRUSH RESEARCH MFG
85AY1250500AO

85AY1250500AO
Artículo MI #12575854
No. Fabricante 85AY1250500AO
Precio22.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
85AY1250500AO

85AY1250500AO
Artículo MI #12575854
No. Fabricante 85AY1250500AO
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
Precio22.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1.375 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2.500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,018 pulg.
  • Longitud total
    6.50 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0,245 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    500
  • Número de Upc del fabricante
    843469107428
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
85AY1250500AO 85-AY 1-1/4" 500AO
  • Los cepillos abrasivos de nailon de la serie 85AY de Brush Research están disponibles en tamaños de 1/8" a 3" de diámetro. Estos cepillos de desbarbado de orificios transversales de uso estándar son una construcción de un solo vástago y una sola espiral con filamentos de nailon rellenos con abrasivo para proporcionar una acción de corte y limpieza adicional en una variedad de aplicaciones que incluyen la eliminación de microfresas, la limpieza interna, la eliminación de pequeñas imperfecciones y la preparación de superficies. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-600. Diseñado específicamente para aplicaciones de agujeros ciegos o extremos inferiores. Orgulloso hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron