Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0,963 pulg.
- Longitud del cepillo1.500 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,040 pulg.
- Longitud total6.00 pulg.
- Diámetro del vástago0,220 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante843469109835
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Los cepillos abrasivos de nailon de la serie 85AY de Brush Research están disponibles en tamaños de 1/8" a 3" de diámetro. Estos cepillos de desbarbado de orificios transversales de uso estándar son una construcción de un solo vástago y una sola espiral con filamentos de nailon rellenos con abrasivo para proporcionar una acción de corte y limpieza adicional en una variedad de aplicaciones que incluyen la eliminación de microfresas, la limpieza interna, la eliminación de pequeñas imperfecciones y la preparación de superficies. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-600. Diseñado específicamente para aplicaciones de agujeros ciegos o extremos inferiores. Orgulloso hecho en los EE. UU.