Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0,344 pulg.
- Longitud del cepillo1.250 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,005 pulg.
- Longitud total4.50 pulg.
- Diámetro del vástago4.50 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoLatón
- Número de Upc del fabricante843469110312
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
Descripción del fabricante
85B344 85-B344 .005 LATÓN CR
- Los cepillos de tubo de alambre trenzado 85-Series de Brush Research están disponibles en tamaños de 1/8" a 3" de diámetro. Estos cepillos tubulares en espiral están disponibles en acero al carbono, acero inoxidable, nailon, latón o filamentos naturales. Ideal para el desbarbado de agujeros transversales, la eliminación de microrrebabas, la limpieza interna, la eliminación de pequeñas imperfecciones y la preparación de superficies. Diseñado específicamente para aplicaciones de agujeros ciegos o extremos inferiores. Orgulloso hecho en los EE. UU.