Motion
85C3000
85C3000 85-C3000 .012 LV de CS
Artículo MI #12576152
No. Fabricante 85C3000
Precio25.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
85C3000 85-C3000 .012 LV de CS
Artículo MI #12576152
No. Fabricante 85C3000
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
Precio25.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3.000 pulg.
  • Longitud del cepillo
    4.000 pulg.
  • Diámetro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,012 pulg.
  • Longitud total
    10.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    10.00 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469110787
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Material del vástago
    Acero galvanizado
  • UPC_NO
    843469110787

Descripción general

Descripción del fabricante
85C3000 85-C3000 .012 LV de CS
  • Los cepillos de tubo de alambre trenzado 85-Series de Brush Research están disponibles en tamaños de 1/8" a 3" de diámetro. Estos cepillos tubulares en espiral están disponibles en acero al carbono, acero inoxidable, nailon, latón o filamentos naturales. Ideal para el desbarbado de agujeros transversales, la eliminación de microrrebabas, la limpieza interna, la eliminación de pequeñas imperfecciones y la preparación de superficies. Diseñado específicamente para aplicaciones de agujeros ciegos o extremos inferiores. Orgulloso hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo