Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0,937 pulg.
- Longitud del cepillo1.500 pulg.
- Diámetro del cable de filamentoen
- Longitud total6.00 pulg.
- Diámetro del vástago6.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoCerda natural
- Número de Upc del fabricante843469111289
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Los cepillos de tubo de alambre trenzado 85-Series de Brush Research están disponibles en tamaños de 1/8" a 3" de diámetro. Estos cepillos tubulares en espiral están disponibles en acero al carbono, acero inoxidable, nailon, latón o filamentos naturales. Ideal para el desbarbado de agujeros transversales, la eliminación de microrrebabas, la limpieza interna, la eliminación de pequeñas imperfecciones y la preparación de superficies. Diseñado específicamente para aplicaciones de agujeros ciegos o extremos inferiores. Orgulloso hecho en los EE. UU.