Motion
90AY150080SC

Brush Research Mfg
90AY150080SC

90AY150080SC
Artículo MI #12576250
No. Fabricante 90AY150080SC
Precio44.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brush Research Mfg
90AY150080SC

90AY150080SC
Artículo MI #12576250
No. Fabricante 90AY150080SC
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
Precio44.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1.650 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2.000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,040 pulg.
  • Longitud total
    8.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0,310 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    843469112729
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
90AY150080SC 90-AY 1-1/2" 80SC
  • Las herramientas de la serie 90AY de Brush Research están disponibles en tamaños de 3/4" a 3-1/2" de diámetro. Estos cepillos de desbarbado de alta resistencia tienen una construcción de doble vástago y doble espiral con filamentos de nailon rellenos abrasivos para proporcionar una acción de corte y limpieza adicional en una variedad de aplicaciones. El nailon abrasivo es seguro, no reactivo y ofrece una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. Disponible en filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos de 320-500. Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo