Motion
93AN500C
93AN500C
Artículo MI #12576327
No. Fabricante 93AN500C
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
93AN500C
Artículo MI #12576327
No. Fabricante 93AN500C
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0,018 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    0,500 pulg.
  • Longitud total
    7.75 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    6-12 Nylon
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de raspar con mango estilo cepillo de dientes
  • Material del mango
    Madera
  • Forma del mango
    Mango recto
  • Número de piezas
    100
  • Número de filas
    4
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • Raspador
    Sin rascador

Descripción general

Descripción del fabricante
93AN500C 93A-N500 CEPILLO DE RASPAR 4 FILAS .
  • Los cepillos de dientes para rasguños Brush Research están disponibles en anchos de 1/4", 3/8" y 1/2"; estos cepillos para rasguños de estilo cepillo de dientes están fabricados en acero inoxidable, latón, bronce, nailon y filamentos naturales; los cepillos para rasguños pueden ser grapas en madera o plástico o moldeados en plástico; Ideales para desbarbado manual, eliminación de óxido o corrosión y limpieza de roscas; Fabricados en EE. UU.;

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo