Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0,012 pulg.
- Longitud de las cerdas0,500 pulg.
- Longitud total7.25 pulg.
Detalles
- Material de las cerdas6-12 Nylon
- Forma del cepilloBloque con mango
- Tipo de cepilloCepillo de raspar con mango estilo cepillo de dientes
- Material del mangoPlástico
- Forma del mangoMango recto
- Número de piezas12
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- RaspadorSin rascador
Descripción general
- Los cepillos de dientes para rasguños Brush Research están disponibles en anchos de 1/4", 3/8" y 1/2"; estos cepillos para rasguños de estilo cepillo de dientes están fabricados en acero inoxidable, latón, bronce, nailon y filamentos naturales; los cepillos para rasguños pueden ser grapas en madera o plástico o moldeados en plástico; Ideales para desbarbado manual, eliminación de óxido o corrosión y limpieza de roscas; Fabricados en EE. UU.;