Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0,012 pulg.
- Longitud de las cerdas1.500 pulg.
- Longitud total5.50 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero al carbono de alta temperatura
- Tipo de cepilloCepillo de extracción de virutas
- Material del mangoMadera
- Forma del mangoMango recto
- Número de piezas12
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- RaspadorSin rascador
Descripción general
- El cepillo de extracción de virutas Brush Research viene con una longitud de recorte de alambre de acero al carbono de 1;500" y un asa de lazo;