Motion
B39B
Artículo MI #12576352
No. Fabricante B39B
Precio16.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #12576352
No. Fabricante B39B
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
Precio16.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0,006 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1.125 pulg.
  • Longitud total
    13.75 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Tipo de cepillo
    Cepillo para rascar, mango curvo
  • Material del mango
    Madera
  • Forma del mango
    Mango curvo
  • Número de piezas
    12
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • Raspador
    Sin rascador

Descripción general

Descripción del fabricante
B39B B39B .006 LATÓN 3X19 13-3/4"ARO
  • Los cepillos para raspar de mango curvo Brush Research están disponibles en anchos de 7/8", 1" y 1-1/8"; estos prácticos cepillos para raspar de bloque de madera dura son ideales para muchos trabajos de cepillado a mano en procesos de enchapado y trabajos de acabado de metal fino; se producen en acero al carbono, acero inoxidable, bronce, latón, tampico o filamento de nailon;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo