Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0,012 pulg.
- Longitud de las cerdas1.187 pulg.
- Longitud total10.25 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero al carbono de alta temperatura
- Forma del cepilloBloque con mango
- Tipo de cepilloCepillo para zapatos
- Material del mangoMadera
- Forma del mangoMango de zapato, contorneado
- Número de piezas12
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- RaspadorSin rascador
Descripción general
- Los cepillos de raspado de mango de zapato Brush Research están disponibles en anchos de 3/8", 1/2" y 1-1/8"; estos cepillos de raspado de mango de zapato son ideales para muchos trabajos de cepillado a mano en procesos de enchapado y trabajos de acabado de metal fino; producidos en acero al carbono, acero inoxidable o filamento de bronce;