Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0,011 pulg.
- Longitud de las cerdas1.125 pulg.
- Longitud total10.25 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasBronce
- Forma del cepilloBloque con mango
- Tipo de cepilloCepillo para rascar, mango curvo
- Material del mangoMadera
- Forma del mangoMango curvo
- Número de piezas12
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- RaspadorSin rascador
Descripción general
- Los cepillos para raspar de mango curvo Brush Research están disponibles en anchos de 7/8", 1" y 1-1/8"; estos prácticos cepillos para raspar de bloque de madera dura son ideales para muchos trabajos de cepillado a mano en procesos de enchapado y trabajos de acabado de metal fino; se producen en acero al carbono, acero inoxidable, bronce, latón, tampico o filamento de nailon;