Motion
BR31203
BR31203
Artículo MI #12576396
No. Fabricante BR31203
Precio9.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BR31203
Artículo MI #12576396
No. Fabricante BR31203
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
Precio9.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0,312 pulg.
  • Longitud del cepillo
    0,562 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,003 pulg.
  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Diámetro del vástago
    2.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469137548
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
BR31203 BR-5/16" .003
  • Los cepillos Butterfly de Brush Research están disponibles para todos los tamaños de rosca de tornillo populares de 1/4" a 1-1/4" de diámetro. Estos cepillos tipo mariposa están fabricados en acero al carbono, acero inoxidable, latón y filamentos de nailon. Ideal para la limpieza y desbarbado de roscas y puede utilizarse en roscas de tornillos cónicos. Orgulloso hecho en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo