Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0,406 pulg.
- Longitud del cepillo0,562 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,008 pulg.
- Longitud total2.25 pulg.
- Diámetro del vástago2.25 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469137630
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Los cepillos Butterfly de Brush Research están disponibles para todos los tamaños de rosca de tornillo populares de 1/4" a 1-1/4" de diámetro. Estos cepillos tipo mariposa están fabricados en acero al carbono, acero inoxidable, latón y filamentos de nailon. Ideal para la limpieza y desbarbado de roscas y puede utilizarse en roscas de tornillos cónicos. Orgulloso hecho en EE. UU.