Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro125 mm
- Longitud de recorte18 mm
Detalles
- Material de las cerdasCombinación de carburo de silicio/cerámica
- Tipo de cerdasNailon abrasivo
- Número de grano180
- Número de Upc del fabricante843469113870
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de montajePortaherramientas Flow Thru - Se vende por separado
- Tipo de productoCepillos de disco
- TipoEstilo de puntos
- UPC_NO843469113870