Especificaciones
Dimensions
- Diámetro60 mm
- Longitud de recorte18 mm
Details
- Material de las cerdasCombinación de carburo de silicio/cerámica
- Tipo de cerdasNailon abrasivo
- Número de grano320
- Número de Upc del fabricante843469114082
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de montajePortaherramientas Flow Thru - Se vende por separado
- Tipo de productoCepillos de disco
- TipoEstilo de puntos
- UPC_NO843469114082
Descripción general
Descripción del fabricante
ADD6018320 ABR PUNTO DISC 60/18/320 SC/CER