Motion
ADT15038180
Cepillo de disco abrasivo NAMPOWER, estilo turbina, 150mm Diámetro, 38mm Longitud de recorte, grano 180 , Combinación de carburo de silicio/cerámica
Artículo MI #12576498
No. Fabricante ADT15038180
Precio1,029.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de disco abrasivo NAMPOWER, estilo turbina, 150mm Diámetro, 38mm Longitud de recorte, grano 180 , Combinación de carburo de silicio/cerámica
Artículo MI #12576498
No. Fabricante ADT15038180
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
Precio1,029.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    150 mm
  • Longitud de recorte
    38 mm

Detalles

  • Material de las cerdas
    Combinación de carburo de silicio/cerámica
  • Tipo de cerdas
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    180
  • Número de Upc del fabricante
    843469114402
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Portaherramientas Flow Thru - Se vende por separado
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Tipo
    Estilo turbina
  • UPC_NO
    843469114402

Descripción general

Descripción del fabricante
ADT15038180 TURBINE DE DISCO ABR 150/38/180

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo