Motion
BDA10S14
BRM BDA10S14, 10" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,014 ACERO INOX., ORIFICIO DE EJE DE 2", REBORDE DE 2", ANCHO DE CARA DE 1.125"
Artículo MI #12576527
No. Fabricante BDA10S14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM BDA10S14, 10" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,014 ACERO INOX., ORIFICIO DE EJE DE 2", REBORDE DE 2", ANCHO DE CARA DE 1.125"
Artículo MI #12576527
No. Fabricante BDA10S14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.000 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    10.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.125 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,014 pulg.
  • Longitud de recorte
    2.000 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable 302
  • Número de Upc del fabricante
    843469133069
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BDA10S14 BDA-10S .014SS 2 RUEDA DE CABLE AH
  • Las ruedas de alambre engastadas de cara media BDA de uso estándar de Brush Research están disponibles con diámetros de 6" a 12". Estos cepillos para ruedas de alambre están fabricados con acero inoxidable 302 de la más alta calidad para proporcionar una acción de cepillado uniforme con cada uso. Con una baja flexibilidad, estos cepillos de rueda de alambre proporcionan una acción de corte rápida y garantizan la longevidad. Este cepillo para ruedas de alambre engarzado de servicio estándar ofrece el menor costo de fin de servicio y el máximo de puntos de alambre deseables en la cara del cepillo. Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo