Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2.000 pulg.
- Diámetro del cepillo6.000 pulg.
- Ancho de la cara0,875 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,006 pulg.
- Longitud de recorte1.125 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469133106
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Las ruedas de alambre engastadas de cara media BDA de uso estándar de Brush Research están disponibles con diámetros de 6" a 12". Estos cepillos para ruedas de alambre están fabricados con acero al carbono de la más alta calidad para proporcionar una acción de cepillado uniforme con cada uso. Con una baja flexibilidad, estos cepillos de rueda de alambre proporcionan una acción de corte rápida y garantizan la longevidad. Este cepillo para ruedas de alambre engarzado de servicio estándar ofrece el menor costo de fin de servicio y el máximo de puntos de alambre deseables en la cara del cepillo. Fabricado en EE. UU.