Motion
BDA614
BRM BDA1214, 6" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,014 CS, ORIFICIO DE EJE DE 2", 1.125" TRIM, 0,875" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576534
No. Fabricante BDA614
Precio109.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM BDA1214, 6" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,014 CS, ORIFICIO DE EJE DE 2", 1.125" TRIM, 0,875" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576534
No. Fabricante BDA614
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
Precio109.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.000 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,875 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,014 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.125 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469133144
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BDA614 BDA-6 .014 2 RUEDA DE CABLE AH
  • Las ruedas de alambre engastadas de cara media BDA de uso estándar de Brush Research están disponibles con diámetros de 6" a 12". Estos cepillos para ruedas de alambre están fabricados con acero al carbono de la más alta calidad para proporcionar una acción de cepillado uniforme con cada uso. Con una baja flexibilidad, estos cepillos de rueda de alambre proporcionan una acción de corte rápida y garantizan la longevidad. Este cepillo para ruedas de alambre engarzado de servicio estándar ofrece el menor costo de fin de servicio y el máximo de puntos de alambre deseables en la cara del cepillo. Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo