Motion
BDH1220
BRM BDH1220, 12" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,020 CS, ORIFICIO DE EJE DE 2", REBORDE DE 2", ANCHO DE CARA DE 2"
Artículo MI #12576555
No. Fabricante BDH1220
Price$512.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM BDH1220, 12" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,020 CS, ORIFICIO DE EJE DE 2", REBORDE DE 2", ANCHO DE CARA DE 2"
Artículo MI #12576555
No. Fabricante BDH1220
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
Price$512.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio del eje
    2.000 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    12.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,020 pulg.
  • Longitud de recorte
    2.000 pulg.

Details

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469133366
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BDH1220 BDH-12 .020 2 RUEDA DE CABLE AH
  • Las ruedas de alambre engastadas de cara ancha BDH de uso intensivo de Brush Research están disponibles con diámetros de 6" a 12". Estos cepillos para ruedas de alambre están fabricados con acero al carbono de la más alta calidad para proporcionar una acción de cepillado fino a medio grueso. Estos cepillos para ruedas de alambre engastado tienen una cara de cepillado ancha y ofrecen una gran flexibilidad para aplicaciones de limpieza, desbarbado y acabado superficial. Adaptadores no incluidos. Hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo