Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2.000 pulg.
- Diámetro del cepillo6.000 pulg.
- Ancho de la cara1.375 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,006 pulg.
- Longitud de recorte1.125 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469133373
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Las ruedas de alambre engastadas de cara ancha BDH de uso intensivo de Brush Research están disponibles con diámetros de 6" a 12". Estos cepillos para ruedas de alambre están fabricados con acero al carbono de la más alta calidad para proporcionar una acción de cepillado fino a medio grueso. Estos cepillos para ruedas de alambre engastado tienen una cara de cepillado ancha y ofrecen una gran flexibilidad para aplicaciones de limpieza, desbarbado y acabado superficial. Adaptadores no incluidos. Hecho en los EE. UU.