Motion
BDH6S06
BRM BDH6S06, 6" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,006 ACERO INOX., ORIFICIO DE EJE DE 2", REBORDE DE 1.125", ANCHO DE LA CARA DE 1.375"
Artículo MI #12576561
No. Fabricante BDH6S06
Precio213.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM BDH6S06, 6" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,006 ACERO INOX., ORIFICIO DE EJE DE 2", REBORDE DE 1.125", ANCHO DE LA CARA DE 1.375"
Artículo MI #12576561
No. Fabricante BDH6S06
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
Precio213.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.000 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.375 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,006 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.125 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable 302
  • Número de Upc del fabricante
    843469133427
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BDH6S06 BDH-6S .006SS 2 RUEDA DE CABLE AH
  • Las ruedas de alambre engastadas de cara ancha BDH de uso intensivo de Brush Research están disponibles con diámetros de 6" a 12". Estos cepillos para ruedas de alambre están fabricados con acero inoxidable 302 de la más alta calidad para proporcionar una acción de cepillado fino a medio grueso. Estos cepillos para ruedas de alambre engastado tienen una cara de cepillado ancha y ofrecen una gran flexibilidad para aplicaciones de limpieza, desbarbado y acabado superficial. Adaptadores no incluidos. Hecho en los EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo