Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje0,625 pulg.; 0,500 pulg.
- Diámetro del cepillo3.000 pulg.
- Ancho de la cara0,375 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,0118 pulg.
- Longitud de recorte0,500 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero inoxidable 302
- Número de Upc del fabricante843469133588
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Las ruedas de alambre engarzadas de cara estrecha de uso múltiple BDM de Brush Research están disponibles con diámetros de 3" a 8". Estos cepillos para ruedas de alambre están fabricados con acero inoxidable 302 de la más alta calidad para proporcionar una acción de cepillado fino a medio grueso. Estos cepillos para ruedas de alambre engarzado tienen una cara de cepillado estrecha y ofrecen una gran flexibilidad para aplicaciones de limpieza, desbarbado y acabado superficial. Hecho en los EE. UU.