Motion
BDM4S06
BRM BDM4S06, 4" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,006 SS, 1/2"-3/8" AH, 0,875" RECORTE, 0,375" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576583
No. Fabricante BDM4S06
Precio45.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM BDM4S06, 4" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,006 SS, 1/2"-3/8" AH, 0,875" RECORTE, 0,375" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576583
No. Fabricante BDM4S06
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
Precio45.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    0,625 pulg.; 0,500 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,375 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,006 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,875 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable 302
  • Número de Upc del fabricante
    843469133649
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BDM4S06 BDM-4S .006SS 1/2-3/8 CABLE AH WH
  • Las ruedas de alambre engarzadas de cara estrecha de uso múltiple BDM de Brush Research están disponibles con diámetros de 3" a 8". Estos cepillos para ruedas de alambre están fabricados con acero inoxidable 302 de la más alta calidad para proporcionar una acción de cepillado fino a medio grueso. Estos cepillos para ruedas de alambre engarzado tienen una cara de cepillado estrecha y ofrecen una gran flexibilidad para aplicaciones de limpieza, desbarbado y acabado superficial. Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo