Motion
BDM610
BRM BDM610, 6" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,0104 CS, ORIFICIO DE EJE DE 2", 1.125" TRIM, 0,500" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576590
No. Fabricante BDM610
Precio64.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM BDM610, 6" DIÁM. CEPILLO DE RUEDAS DE ALAMBRE ENGARZADO, 0,0104 CS, ORIFICIO DE EJE DE 2", 1.125" TRIM, 0,500" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576590
No. Fabricante BDM610
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
Precio64.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.000 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,0104 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.125 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469133717
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BDM610 BDM-6 .0104 2 RUEDA DE CABLE AH
  • Las ruedas de alambre engarzadas de cara estrecha de uso múltiple BDM de Brush Research están disponibles con diámetros de 3" a 8". Estos cepillos para ruedas de alambre están fabricados con acero al carbono de la más alta calidad para proporcionar una acción de cepillado fino a medio grueso. Estos cepillos para ruedas de alambre engarzado tienen una cara de cepillado estrecha y ofrecen una gran flexibilidad para aplicaciones de limpieza, desbarbado y acabado superficial. Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo