Motion
BDM6B06
BRM BDM6B06, 6" DIÁM. RUEDA DE CABLE AGARREADO, 0,006 LATÓN, 5/8-1/2" AH, 1.062" TRIM, 0,500" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576593
No. Fabricante BDM6B06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM BDM6B06, 6" DIÁM. RUEDA DE CABLE AGARREADO, 0,006 LATÓN, 5/8-1/2" AH, 1.062" TRIM, 0,500" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576593
No. Fabricante BDM6B06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    0,625 pulg.; 0,500 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,006 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.062 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Latón
  • Número de Upc del fabricante
    843469133748
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BDM6B06 BDM-6B .005 LATÓN 5/8-1/2 AH WIR
  • Las ruedas de alambre engarzadas de cara estrecha BDM multiservicio de Brush Research están disponibles en un diámetro de 6 in. Estos cepillos para ruedas de alambre están fabricados con filamentos de latón 0,006 de la más alta calidad. Estos cepillos para ruedas, utilizados para desbarbado ligero y acabado fino, no rayan la mayoría de los materiales. Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo