Motion
BMC1206
Cepillo para montaje en mandril BRM BMC1206 . 1.250" DIÁMETRO, 0,006CS, 0,125" RECORTE, 0,250" DIÁMETRO DE LA ESPIGA
Artículo MI #12576607
No. Fabricante BMC1206
Precio21.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para montaje en mandril BRM BMC1206 . 1.250" DIÁMETRO, 0,006CS, 0,125" RECORTE, 0,250" DIÁMETRO DE LA ESPIGA
Artículo MI #12576607
No. Fabricante BMC1206
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
Precio21.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1.250 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,187 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,006 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,125 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469133885
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje en mandril
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BMC1206 BMC-12 .006 MONTADO EN MANDREL
  • Los cepillos de cobre para las ruedas centrales montados en mandril de Brush Research están disponibles en diámetros 1.250”- 3.000” . Estas ruedas de diámetro pequeño vienen en acero al carbono y filamento de acero inoxidable. Ideal para limpieza interna de tuberías, eliminación de carbono, eliminación de flash y eliminación de óxido ligero y incrustaciones. Construido sobre mango de 1/4" de diámetro que elimina la necesidad de adaptadores separados al instalar en mandriles o coleccionar herramientas portátiles o prensas de perforación. Diseñado para funcionar a altas velocidades (MSFS 25,000). Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo