Motion
BMC16AY600AO

BRUSH RESEARCH MFG
BMC16AY600AO

RUEDA DE MONTAJE EN MANDREL BRM BMC16AY600AO DE 1.75", óxido de aluminio DE GRIT 600 , 0,250" DIÁM. DEL MANGO, 0,375" RECORTE
Artículo MI #12576665
No. Fabricante BMC16AY600AO
Precio27.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
BMC16AY600AO

RUEDA DE MONTAJE EN MANDREL BRM BMC16AY600AO DE 1.75", óxido de aluminio DE GRIT 600 , 0,250" DIÁM. DEL MANGO, 0,375" RECORTE
Artículo MI #12576665
No. Fabricante BMC16AY600AO
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
Precio27.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1.750 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,012 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    600
  • Número de Upc del fabricante
    843469134462
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje en mandril
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BMC16AY600AO BMC-16AY 600AO PULSO MANDREL
  • Los cepillos centrales de cobre montados en mandril de nailon abrasivo Brush Research están disponibles en diámetros de 1-1/4" a 3". Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar el desbarbado, la preparación general de la superficie y la eliminación de óxido. El nailon abrasivo es seguro, no reactivo y ofrece una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. El cepillo tiene una caña de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-600. MSFS 25,000. Orgulloso hecho en los EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo