Motion
BMC20AY500AO

BRUSH RESEARCH MFG
BMC20AY500AO

Cepillo de ruedas - 2.0000 pulg. de diámetro, 0,500 pulg. de ancho, 25000 rpm
Artículo MI #12576684
No. Fabricante BMC20AY500AO
Precio27.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
BMC20AY500AO

Cepillo de ruedas - 2.0000 pulg. de diámetro, 0,500 pulg. de ancho, 25000 rpm
Artículo MI #12576684
No. Fabricante BMC20AY500AO
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
Precio27.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2.000 pulg.
  • Diámetro
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,018 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de óxido de aluminio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    500
  • Número de Upc del fabricante
    843469134646
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje en mandril
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    843469134646

Descripción general

Descripción del fabricante
BMC20AY500AO BMC-20AY 500AO PULSO MANDREL
  • Los cepillos centrales de cobre montados en mandril de nailon abrasivo Brush Research están disponibles en diámetros de 1-1/4" a 3". Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar el desbarbado, la preparación general de la superficie y la eliminación de óxido. El nailon abrasivo es seguro, no reactivo y ofrece una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. El cepillo tiene un mango de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-600. MSFS 25,000. Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo