Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo2.500 pulg.
- Ancho de la cara0,437 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,018 pulg.
- Longitud de recorte0,687 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano500
- Número de Upc del fabricante843469134837
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeMontaje en mandril
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Los cepillos centrales de cobre montados en mandril de nailon abrasivo Brush Research están disponibles en diámetros de 1-1/4" a 3". Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar el desbarbado, la preparación general de la superficie y la eliminación de óxido. El nailon abrasivo es seguro, no reactivo y ofrece una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. El cepillo tiene una caña de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-600. MSFS 25,000. Orgulloso hecho en los EE. UU.