Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo3.000 pulg.
- Ancho de la cara0,312 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,014 pulg.
- Longitud de recorte0,812 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469134905
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeMontaje en mandril
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Los cepillos de cobre para las ruedas centrales montados en mandril de Brush Research están disponibles en diámetros 1.250”- 3.000” . Estas ruedas de diámetro pequeño vienen en acero al carbono y filamento de acero inoxidable. Ideal para limpieza interna de tuberías, eliminación de carbono, eliminación de flash y eliminación de óxido ligero y incrustaciones. Construido sobre mango de 1/4" de diámetro que elimina la necesidad de adaptadores separados al instalar en mandriles o coleccionar herramientas portátiles o prensas de perforación. Diseñado para funcionar a altas velocidades (MSFS 25,000). Orgulloso hecho en los EE. UU.