Motion
BMC30AY500SC

BRUSH RESEARCH MFG
BMC30AY500SC

BRM BMC30AY500SC RUEDA MONTADA EN MANDREL DE 3", 500 GRIT de carburo de silicio, 0,250" DIÁM. DEL MANGO, 0,812" RECORTE
Artículo MI #12576717
No. Fabricante BMC30AY500SC
Precio27.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
BMC30AY500SC

BRM BMC30AY500SC RUEDA MONTADA EN MANDREL DE 3", 500 GRIT de carburo de silicio, 0,250" DIÁM. DEL MANGO, 0,812" RECORTE
Artículo MI #12576717
No. Fabricante BMC30AY500SC
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
Precio27.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,375 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,018 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,812 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    500
  • Número de Upc del fabricante
    843469134981
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje en mandril
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BMC30AY500SC BMC-30AY 500SC PULSO MANDREL
  • Los cepillos centrales de cobre montados en mandril de nailon abrasivo Brush Research están disponibles en diámetros de 1-1/4" a 3". Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar el desbarbado, la preparación general de la superficie y la eliminación de óxido. El nailon abrasivo es seguro, no reactivo y ofrece una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. El cepillo tiene una caña de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-600. MSFS 25,000. Orgulloso hecho en los EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo