Motion
BMF3014
Cepillo de ruedas - 3.0000 pulg. de diámetro, 0,312 pulg. de ancho, 25000 rpm
Artículo MI #12576783
No. Fabricante BMF3014
Precio16.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3.0000 pulg. de diámetro, 0,312 pulg. de ancho, 25000 rpm
Artículo MI #12576783
No. Fabricante BMF3014
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
Precio16.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3.000 pulg.
  • Diámetro
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,312 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,014 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,812 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469135643
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Abocardamiento montado en mandril
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    843469135643

Descripción general

Descripción del fabricante
BMF3014 BMF-30 .014 EXTREMO DE LA LLAMA MANDREL BR
  • Los cepillos de cobre para las ruedas centrales montados en mandril de Brush Research están disponibles en diámetros 1.250”- 3.000” . Estas ruedas de diámetro pequeño vienen en acero al carbono y filamento de acero inoxidable. Ideal para limpieza interna de tuberías, eliminación de carbono, eliminación de flash y eliminación de óxido ligero y incrustaciones. Construido sobre mango de 1/4" de diámetro que elimina la necesidad de adaptadores separados al instalar en mandriles o coleccionar herramientas portátiles o prensas de perforación. Diseñado para funcionar a altas velocidades (MSFS 25,000). Orgulloso hecho en los EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo