Motion
BMF30AY120SC

BRUSH RESEARCH MFG
BMF30AY120SC

BRM BMF30AY120SC RUEDA MONTADA EN MANDREL DE 3", 120 GRIT de carburo de silicio, 0,250" DIÁM. DEL MANGO, 0,812" RECORTE
Artículo MI #12576785
No. Fabricante BMF30AY120SC
Precio26.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
BMF30AY120SC

BRM BMF30AY120SC RUEDA MONTADA EN MANDREL DE 3", 120 GRIT de carburo de silicio, 0,250" DIÁM. DEL MANGO, 0,812" RECORTE
Artículo MI #12576785
No. Fabricante BMF30AY120SC
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
Precio26.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,375 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,040 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,812 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    843469135667
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Abocardamiento montado en mandril
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BMF30AY120SC BMF-30AY 120SC ALAR DE MANDREL
  • Los cepillos centrales de cobre acampanados montados en mandril de nailon abrasivo Brush Research están disponibles en diámetros de 1-1/2" a 3". Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. El diseño acampanado permite el acabado de socavamientos, hombros y zonas de difícil acceso. Son una gran solución para abordar el desbarbado, la preparación general de la superficie y la eliminación de óxido. El nailon abrasivo es seguro, no reactivo y ofrece una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. El cepillo tiene un mango de acero de 1⁄4” integrado para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora eléctrica o neumática. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-600. MSFS 25,000. Orgulloso hecho en los EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo