Motion
BNF2608
BNF2608
Artículo MI #12576811
No. Fabricante BNF2608
Precio28.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BNF2608
Artículo MI #12576811
No. Fabricante BNF2608
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
Precio28.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    20.7500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Longitud total
    3.0600 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.250 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.375 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469135971
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo
    Extremo circular

Descripción general

Descripción del fabricante
BNF2608 BNF-26 0,008 CEPILLO CIRCULAR
  • Los cepillos circulares de acero al carbono para extremos acampanados de BRM están disponibles de 1" a 4" y son ideales para eliminar óxido y pintura; pulido; limpieza de moldes; desbarbado y revestimiento de manchas. Los cepillos circulares de extremo acampanado proporcionan una acción de corte lateral y no rayan la parte inferior del agujero ciego. Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. El cepillo tiene un mango de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno