Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo3.0000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0200 pulg.
- Longitud total3.1800 pulg.
- Diámetro del mango0.250 pulg.
- Longitud de recorte1.500 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469136053
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- TipoExtremo circular
Descripción general
- Los cepillos circulares de acero al carbono para extremos acampanados de BRM están disponibles de 1" a 4" y son ideales para eliminar óxido y pintura; pulido; limpieza de moldes; desbarbado y revestimiento de manchas. Los cepillos circulares de extremo acampanado proporcionan una acción de corte lateral y no rayan la parte inferior del agujero ciego. Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. El cepillo tiene un mango de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Orgulloso hecho en los EE. UU.