Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo1.1250 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0140 pulg.
- Longitud total2.6200 pulg.
- Diámetro del mango0.250 pulg.
- Longitud de recorte0,875 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero inoxidable 302
- Número de Upc del fabricante843469136138
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- TipoExtremo anudado
Descripción general
- Los cepillos anudados de acero inoxidable son ideales para la eliminación de pintura y óxido de alta resistencia; soldadura; eliminación de escamas y escoria; limpieza de carbono; troqueles de pulido; desbarbado y más. Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar áreas empotradas y superficies más pequeñas. El cepillo tiene un mango de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Orgulloso hecho en los EE. UU.