Motion
BNH12ST20
BNH12ST20
Artículo MI #12576830
No. Fabricante BNH12ST20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BNH12ST20
Artículo MI #12576830
No. Fabricante BNH12ST20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0200 pulg.
  • Longitud total
    2.6200 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.250 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,875 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable 302
  • Número de Upc del fabricante
    843469136169
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo
    Correas anudadas en los extremos
  • UPC_NO
    843469136169

Descripción general

Descripción del fabricante
BNH12ST20 BNH-12ST .020SS NUDO CON BANDA EN
  • Los cepillos anudados de acero inoxidable son ideales para la eliminación de pintura y óxido de alta resistencia; soldadura; eliminación de escamas y escoria; limpieza de carbono; troqueles de pulido; desbarbado y más. Los cepillos con banda son más agresivos; tienen menos brillo y proporcionan un control más preciso de las puntas de los filamentos. Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar áreas empotradas y superficies más pequeñas. El cepillo tiene un mango de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Orgulloso hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo