Motion
BNH1606 BNH-16 .006 CEPILLO PARA COPAS DE DIÁMETRO PEQUEÑO

BRUSH RESEARCH MFG
BNH1606 BNH-16 .006 SMALL DIA CUP BRUSH

BNH1606 BNH-16 .006 CEPILLO PARA COPAS DE DIÁMETRO PEQUEÑO
Artículo MI #12576833
No. Fabricante BNH1606 BNH-16 .006 SMALL DIA CUP BRUSH
Precio22.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
BNH1606 BNH-16 .006 SMALL DIA CUP BRUSH

BNH1606 BNH-16 .006 CEPILLO PARA COPAS DE DIÁMETRO PEQUEÑO
Artículo MI #12576833
No. Fabricante BNH1606 BNH-16 .006 SMALL DIA CUP BRUSH
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
Precio22.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1.750 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,006 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0,250 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,750 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469136190
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas

Descripción general

Descripción del fabricante
BNH1606 BNH-16 .006 CEPILLO PARA COPAS DE DIÁMETRO PEQUEÑO
  • Los cepillos para copas de acero al carbono de diámetro pequeño son ideales para la eliminación de pintura y óxido de servicio ligero a medio, la eliminación de caucho y plástico, el desbarbado y más. Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar áreas más grandes y áreas empotradas donde el espacio lo permite. El cepillo tiene un mango de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno