Motion
BNH26AY320AO  BNH-26AY  320AO CUADRO DE DIÁM. PEQUEÑO

BRUSH RESEARCH MFG
BNH26AY320AO BNH-26AY 320AO SMALL DIA CU

BNH26AY320AO BNH-26AY 320AO CUADRO DE DIÁM. PEQUEÑO
Artículo MI #12576855
No. Fabricante BNH26AY320AO BNH-26AY 320AO SMALL DIA CU
Precio30.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
BNH26AY320AO BNH-26AY 320AO SMALL DIA CU

BNH26AY320AO BNH-26AY 320AO CUADRO DE DIÁM. PEQUEÑO
Artículo MI #12576855
No. Fabricante BNH26AY320AO BNH-26AY 320AO SMALL DIA CU
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
Precio30.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    2.750 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,022 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0,250 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,750 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    320
  • Número de Upc del fabricante
    843469136411
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas

Descripción general

Descripción del fabricante
BNH26AY320AO BNH-26AY 320AO CUADRO DE DIÁM. PEQUEÑO
  • Los cepillos abrasivos para copas de nailon Brush Research están disponibles en diámetros de 1-3/4" y 2-3/4". Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar la preparación general de la superficie y la eliminación del óxido. El nailon abrasivo es seguro, no reactivo y ofrece una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. El cepillo tiene una caña de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-600. MSFS 8,000. Orgulloso hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo