Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo2.750 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,012 pulg.
- Mango Diámetro0,250 pulg.
- Longitud de recorte0,750 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano600
- Número de Upc del fabricante843469136459
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para tazas
Descripción general
- Los cepillos abrasivos para copas de nailon Brush Research están disponibles en diámetros de 1-3/4" y 2-3/4". Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar la preparación general de la superficie y la eliminación del óxido. El nailon abrasivo es seguro, no reactivo y ofrece una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. El cepillo tiene una caña de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-600. MSFS 8,000. Orgulloso hecho en los EE. UU.